Karbidni rezkarji 52ZYAS 6x13-3x45 mm MX PREMIUM jeklo/neželezno jeklo/litina

Št. art.: 766113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 766113
EAN/GTIN 9003177661136
Številka proizvajalca 766113
L-število L50140 2429
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Karbidni rezkarji PREMIUM za ravne brusilnike so izdelani na najsodobnejših brusilnih strojih CNC. Rezultat je visoko zmogljivo natančno orodje v različnih izvedbah, ki izpolnjuje vse zahteve za optimalne rezultate. Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja maksimalno odstranjevanje materiala pri delu na težko dostopnih mestih. Zaradi posebej razvite geometrije rezalnih robov temu orodju vedno uspe ohraniti nizko stopnjo toplote, da se zaščitita obdelovanec in rezkar. Tako lahko dosežete najboljšo življenjsko dobo orodja in največjo življenjsko dobo pri skoraj vseh materialih.

Lastnosti:

  • Oblika: 52ZYA-S VALJASTA BRUSILNA KONICA
  • Primerno za materiale: Lito železo, jeklo, nerjavno jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : MX
  • Dimenzije (D x D - S x L): 6 x 13 - 3 x 45 mm
  • Premer: 6 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Najdaljša življenjska doba orodja zaradi posebej razvite geometrije rezalnih robov
  • Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja maksimalno odstranjevanje materiala na skoraj vseh materialih
  • Zmanjšano nastajanje toplote ščiti rezkar in obdelovanec

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na litem železu, jeklu in nerjavnem jeklu
  • Za univerzalne naloge brušenja na težko dostopnih mestih z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi stroji in industrijskimi roboti

Material:

  • Lito železo/jeklo/nerjaveče jeklo

Primerno za:

  • Premi brusilnik

Opomba:

  • Za zahtevna dela na litem železu, jeklu in nerjavnem jeklu
  • Za univerzalne naloge brušenja na težko dostopnih mestih z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi stroji in industrijskimi roboti