Tesarsko kladivo z magnetnim držalom žičnikov 600 g

Št. art.: 751515 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 600 g
Dolžina ročaja 280 mm
Magnetno držalo žičnikov Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751515 600
EAN/GTIN 4062406711191

Opis

Izvedba:

Glava kladiva kovana v utopu, kaljena in popuščana. Dobro izdelan utor za zobe in žeblje. Magnetno držalo za žeblje. Zaradi nezlomljivega, fiksno vtisnjenega ročaja iz jeklene cevi in dobro oprijemljivega ročaja manjša možnost poškodbe.
Glava lakirana, gladka in gola tirnica.

Standard:

DIN 7239

Material:

Specialno orodno jeklo.