Čep za premikanje

Št. art.: 748B-8
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 748B-8
EAN/GTIN 4000896029952
Številka proizvajalca 748B-8
L-število L60140 3827
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Osmerokotno steblo
  • DIN 6450 oblika C
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm
  • Premer: 8 mm
  • Neto teža (kg): 0,11 kg