Sekač za zarezovanje 240 mm

Št. art.: 741400 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 240 mm
Širina rezila 26 mm
Masa 330 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 741400 240
EAN/GTIN 4049002001833
Številka proizvajalca R380 240 1

Opis

Izvedba:

S ploščatim rezilom. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina kromirana.