Kvadratna pila Keramični vezni člen 10x100 mm 89A MEDIUM A240

Št. art.: 732
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
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
Številka izdelka 732
EAN/GTIN 9009010007321
Številka proizvajalca 732
L-število L50140 1011
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Kvadratna pila se uporablja zlasti za učinkovito obdelavo orodij v lesni in strojni industriji. Pile iz silicijevega karbida se uporabljajo predvsem za orodja iz karbida ali s karbidnimi konicami in so sivo-zelene barve. Pile oranžne barve se uporabljajo predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da orodje prilagodite svoji uporabi.

Lastnosti:

  • Oblika: 9011 KVADRATNA PILA
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 89AMITTEL
  • Dimenzije (Š x D): 10 x 100 mm
  • Premer posode: 10 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Velikost zrnja: 240

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za obdelavo orodij iz jekla, nerjavnega jekla in karbida v lesni in strojni industriji
  • Sivo-zelena obarvanost: Za orodja iz karbida ali s karbidnimi konicami Oranžna obarvanost: Predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla