Gonilniki za nohte, ukrivljeni, z narebrenimi ročaji

Št. art.: 725.3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 725.3
EAN/GTIN 7610733004973
Številka proizvajalca PB 725.3
L-število L60060 1783

Opis

Opis:

  • Brezplačniško vijačnik za žeblje, poglobljen, z nagubanimi robovi
  • za poglobitev štrlečih žebljev, v lesene ali plastične površine
  • konični trn, konkavna konica, preprečuje zdrs ali zdrs glave žeblja
  • potemno kaljena udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • kroglasta, nagubana gred, varen oprijem v mokrem ali mastnem okolju
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vgravirana serijska številka, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 100 mm
  • Premer trna: 3 mm
  • Premer: 8 mm