Središčne ščipalne klešče 250 mm

Št. art.: 725800 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 5 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 3,8 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 3,5 mm
Standard DIN ISO 5743
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Glava ravne
Postopek izdelave Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 64 HRC
Material Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Površina Klešče črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725800 250
EAN/GTIN 4003773034070
Številka proizvajalca 74 91 250

Opis

Izvedba:

S posebej čvrsto glavo in induktivno kaljenimi rezili. Trdota rezil pribl. 64 HRC. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Prednosti:

Poraba moči je manjša kot pri enakovrednih stranskih ščipalnih kleščah.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.