Precizne klešče za varnostne obroče J31

Št. art.: 719790 J31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, zakrivljen

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji obroč, zakrivljen
celotna dolžina 210 mm
za notranje varnostne obroče ⌀ 40 mm - 100 mm
⌀ konice 2,25 mm
Standard DIN 5256 D
Oblika D
Oblika čeljusti zakrivljene 90°
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno jeklo
Material konice Posebno jeklo
Površina sivo atramentirane
z omejilnim nastavkom Ne
Ročaj s pripravo za utrditev Da
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719790 J31
EAN/GTIN 4003773048657
Številka proizvajalca 48 21 J31

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.
Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.
Z vstavljenimi preciznimi konicami.
Oblika D − zakrivljene čeljusti 90°.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C in D − za notranje varnostne obroče.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico