{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 130 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ konice | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblika | D | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Material konice | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719790 J01 | |
EAN/GTIN | 4003773048619 | |
Številka proizvajalca | 48 21 J01 |