Varnostna očala 3M™ Solus™ serije 1000, proti praskanju / proti zamegljevanju, prozorna leča, S1101SGAF-EU

Št. art.: 7100080258
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100080258
EAN/GTIN 04054596063051
Številka proizvajalca 7100080258
L-število L01110 10

Opis

Izvedba:

Par očal s tankimi okvirji, barvnimi poudarki in mehkimi komponentami v predelu templjev za eleganten in sodoben videz.
Močne polikarbonatne leče zagotavljajo visoko odpornost proti udarcem.
Zaradi prevleke proti meglenju 3M™ Scotchgard™ so očala odporna proti meglenju in praskam ter izpolnjujejo zahteve za zaščito pred meglenjem iz oznak K in N standarda EN166.
Svetloba
Mehko oblazinjenje na nosnem mostu

Opis:

Varnostna očala 3M™ Solus™ serije 1000 imajo močno polikarbonatno lečo v tankem, elegantnem okvirju. Naša varnostna očala imajo prevleko 3M™ Scotchgard™ proti zamegljevanju / praskanju in jih je mogoče konfigurirati na različne načine zaradi možnosti naglavnega traku in tesnil. Na voljo so v različnih odtenkih leč.

Lastnosti:

Športna, nizkoprofilna varnostna očala 3M™ Solus™, pri katerih je mogoče naglavne trakove in/ali tesnila enostavno zamenjati glede na uporabo
Mehke blazinice za nos in konice templjev za udobje, prileganje in slog
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam
Okvir iz TPE (z ali brez korekcijskega vložka RX) ščiti pred tekočinami in velikimi prašnimi delci
Pri nošenju z naglavnim trakom in okvirjem iz pene se zaščita pred udarci poveča na srednjo raven (BT).
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami
Na voljo so posebni kompleti
Za sterilizacijo so na voljo različice za avtoklaviranje