3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fibre Disc 786C, 75 mm, 60+, PN33391

Št. art.: 7100033191
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 90 Kosov
  • Koraki naročila: 90 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100033191
EAN/GTIN 50051131333913
Številka proizvajalca 7100033191
L-število L51710 497

Opis

Izvedba:

Visoka stopnja odreza
Povečajte produktivnost in učinkovitost svoje delavnice
Dolgotrajno delovanje

Opis:

Pri vlaknenem disku 3M™ Cubitron™ II Roloc™ je mogoča hitra menjava diska zaradi sistema za hitro menjavo Roloc. Naši brusni diski se zlahka pritrdijo s sistemom Roloc™, kar omogoča hitro menjavo brusil pri brušenju. Diski vsebujejo visokokakovostni mineral Cubitron™ II, ki zagotavlja visoko hitrost mletja. Povečajte produktivnost in učinkovitost svoje delavnice z našimi vlaknenimi diski 3M™ Cubitron™ II Roloc™. Na voljo v treh velikostih grobe zrnatosti.

Lastnosti:

Visoka hitrost rezanja
Poveča produktivnost in učinkovitost vaše delavnice
Sistem Roloc™ za hitro zamenjavo