Grip klešče PLUS, z nastavljivo spodnjo čeljustjo 230 mm

Št. art.: 708901 230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 230 mm
Dolžina čeljusti 40 mm
Vpenjalna širina za okrogli material 80 mm
Vpenjalna širina za pravokotni material 40 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 708901 230
EAN/GTIN 3662424019821
Številka proizvajalca 500A

Opis

Izvedba:

Preprosta in varna uporaba. Neutrudljivo in hitro odpiranje s sprostitvenim stikalom na spodnjem ročaju. Velika vpenjalna širino in globina, petkratna hitra nastavitev in dodatna fina nastavitev. Spodnja čeljust globoko zakrivljena za vpenjanje U in kotnih profilov, cevi itd. Nazobljene prijemalne čeljusti in posebej čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Za zanesljivo prijemanje profilov, ploščatih materialov in cevi. Vpenjalna sila nastavljiva do 10.000 N.

Material:

Prijemalni čeljusti iz visokolegiranega kromvanadijmolibdenovega jekla, utopno kovane.