Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo 175 mm

Št. art.: 708205 175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.283 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 175 mm
Dolžina čeljusti 30 mm
Območje vpenjanja 30 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 708205 175
EAN/GTIN 4045197960023

Opis

Izvedba:

Nazobljene čeljusti in telo iz vzmetnega jekla. Nastavljanje zeva in vpenjalne sile z rebrastim vijakom. Klešče so v celoti nikljane.
Ustje zgoraj ravno, spodaj prizma.

Uporaba:

Za vpenjanje profilnega in ravnega materiala. Vpenjalna sila do 10.000 N.

Material:

Čeljusti iz kromvanadijevega jekla, kovane v utopu.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 7, 10 in 12.
Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 7.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli