Klešče papiga Cobra®, s fino regulacijo zeva izjemno vitka glava 250 mm

Št. art.: 706250 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
387 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cobra
celotna dolžina 250 mm
Površina črno atramentirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 34 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1.1/4 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 19
Standard DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti izredno ozke
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Fina regulacija zeva Da
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706250 250
EAN/GTIN 4003773061267
Številka proizvajalca 87 51 250

Opis

Izvedba:

Specialna, posebno vitka oblika glave za delo na tesnih mestih. Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.