3M™ Roloc™ Disc TR 777F, 1 in, P50

Št. art.: 7000045619
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 500 Kosov
  • Koraki naročila: 500 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045619
EAN/GTIN 50051144766234
Številka proizvajalca 7000045619

Opis

Izvedba:

Mešanica aluminijevega oksida
Sistem za hitro menjavo Roloc™
Abrazivna pomoč
Podloga iz Y-poliestra
Primerno za uporabo v težkih pogojih

Opis:

Odporni abrazivni krožniki iz tkanine za splošno brušenje in odstranjevanje. Barvno označevanje olajša razlikovanje med velikostmi zrnc. Brusilne plošče s keramičnimi zrni za obdelavo nerjavnega jekla. Zaradi vgrajenega pomožnega sredstva za brušenje ne pride do temperaturnih obarvanosti obdelovanca.

Lastnosti:

Pomožna sredstva za mletje
Podlaga iz Y-poliestra
Majhna obraba in dolga življenjska doba
Zelo učinkovito, zlasti pri večstopenjskih delovnih procesih
Brez temperaturnih sprememb barve obdelovanca
Nizka temperatura brušenja in nizka temperaturna obremenitev abrazivnih zrn
Trdi mineral s posebno visoko žilavostjo
Varna in hitra menjava diska
Stabilna podlaga, odporna na trganje

Opomba:

Odporen brusilni kolut za brušenje in odstranjevanje materiala, zlasti tudi na nerjavnem jeklu