uvex 2 trend pol čevlji S2 modra/črna širina 10 velikost 40

Št. art.: 6939740
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6939740
EAN/GTIN 4031101774701
Številka proizvajalca 6939740
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Ne glede na to, ali gre za montažo ali proizvodnjo, notranjo ali zunanjo uporabo: trend uvex 2 vključuje številne preizkušene tehnologije v sodobno vstopno linijo izdelkov za srednje zahtevne aplikacije (S1 - S3). uvex anti-twist toecap za večjo zaščito pred zvijanjem in visokokakovostni materiali podplata skupaj s športnim videzom in svežimi barvami zagotavljajo, da ga je užitek nositi. Rezultat: Največje udobje in varnost za vsakodnevno delo.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Posebej športni in prilagodljivi varnostni polčevlji
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Materiali za podplate, ki ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka

Značilnosti udobja

  • zelo dobro blaženje
  • izjemno udobno nošenje
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S2 v skladu z EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Varnostni polčevlji izpolnjujejo ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • Jeklena kapa
  • Stabilizirajoča zadnja kapica uvex anti-twist za zaščito pred zvijanjem
  • ergonomsko oblikovana zunanja podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito (SR)
  • odsevni elementi za boljšo vidljivost

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 trend
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): modra/črna
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 40
  • Zadrga: Čevlji
  • podplat: uvex 2 trend climate comfort footbed
  • Vrhnji material: mikro semiš
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2 trend
  • Širina: 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov