• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Predal 60 mm, prazen

Št. art.: 693182
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Schublade 60 mm, leer
Material Umetna masa
Celotna višina HgS 60 mm
Višina okvirja HmS 60 mm
Prednja višina HfS 60 mm
Z zaporo da
Vrsta zaklepa zaklep v uvlečenem stanju
S ključavnico ne
Barva črna; prozorna
Vrsta izdelka predal
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693182
EAN/GTIN 8024482178868
Številka proizvajalca AIBOX6.E
Proizvajalec/odgovorna oseba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Predal, prazen, s pokrovom.

Primerno za:

Kovčke za serviserje art. 693150 / 693155.