Kovček za serviserje ALL.IN.ONE, na kolesih, s 4 predali, prazen

Št. art.: 693150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: PP
  • Obremenljivost kovčka: 50
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport; odporno proti udarcem

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PP
Obremenljivost kovčka 50 kg
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport; odporno proti udarcem
Zunanja dolžina 581 mm
Zunanja širina 381 mm
Zunanja višina 455 mm
Masa 13,2 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693150
EAN/GTIN 8024482179032
Številka proizvajalca AI1.KT02
Proizvajalec/odgovorna oseba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Trden kovček za orodje iz polipropilena s transportno enoto (4 robustna kolesa in teleskopski ročaj) in z 2 stranskima ročajema. Pokrov in sprednja polica sta snemljiva. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico ali ločeno zaklepanje posamičnih polic z obešanko. Pokrov z odstranljivim odlagalnim pladnjem, sprednji prekat s 4 predali z zaporo proti izvlečenju. Kovčke za orodje lahko varno zložite enega na drugega s pomočjo zaklepnega mehanizma na dnu in v pokrovu.
Notranja oprema:
1 odstranljiv pladenj za odlaganje
1 predal z notranjimi merami 467 mm × 255 mm × 30 mm, prazen, št. 693177
2 predala z notranjimi merami 467 mm × 255 mm × 60 mm, prazen, št. 693182
1 predal z notranjimi merami 467 mm × 255 mm × 95 mm s 5 škatlami za male dele različnih velikosti.

Dodatni pribor:

Garnitura 4 koles (vrtljiva 360°) art. 693160. Tabla za orodje za montažo na zgornji pokrov art. 693170/693175 (namesti se lahko le 1 tabla).

Opomba:

Možnost opremljanja z različnimi predali. Natančno prilegajoči se vložki iz trde pene se lahko izdelajo s konfiguratorjem eForm. Nadomestna ključavnica vklj. z 2 ključema je na voljo pod art. 693161 in posamezni nadomestni predali pod art. 693177693189.