{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | HDPE | |
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Obremenljivost kovčka | 40 kg | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport | |
Notranja dolžina | 470 mm | |
Notranja širina | 390 mm | |
Notranja višina | 340 mm | |
Masa | 8,5 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692927 V | |
EAN/GTIN | 8024482186184 | |
Številka proizvajalca | 146340 PREMIUM XL-68/2F |