Tekstilna rolo torbica za orodje z vponko 680X320 mm

Št. art.: 692255 680X320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
568 kosov na zalogi
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 680 mm
Širina 320 mm
Način shranjevanja orodja Žepi
Material žepov za orodje 15
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692255 680X320
EAN/GTIN 4062406587949

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
S profilno prišitimi, različno velikimi žepi za orodje in z zavihkom, možnost zvitja. Nastavljiv varnostni trak in vponka iz umetne mase za enoročno zapiranje in odpiranje omogočata varno namestitev orodja.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.