uvex 1 G2 Boot S3 črna/rdeča širina 11 velikost 37

Št. art.: 6839237
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6839237
EAN/GTIN 4031101831725
Številka proizvajalca 6839237
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Prihodnost je polna energije z Uvex 1 G2, ki določa trende. Inovativna poliuretanska tehnologija podplata uvex i-PUREnrj vrača energijo udarca uporabniku po celotnem podplatu ter na novo opredeljuje blaženje in stabilnost. Za vsak delovni dan, poln energije, z občutno več udobja in občutno manjšo utrujenostjo stopal.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Izjemno lahki varnostni škornji S3L
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Vsi materiali podplatov ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • Prilagodljiv vezalec z zaponko za hitro zapiranje

Značilnosti udobja

  • Izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispevajo tako na novo razvita, širša kopita kot tudi klimatsko prilagojeni, dihalni materiali
  • Za preprečevanje odrgnin je zgornji del čevlja izdelan iz hidrofobnega visokotehnološkega mikrovečurja, tako da je praktično brez šivov
  • Zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala ter dobrimi lastnostmi za podporo stopalnega loka
  • Mehko oblazinjen zaščitni jeziček proti prahu in ovratnik
  • Velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • Nova tehnologija podplata uvex i-PUREnrj z odličnimi blažilnimi lastnostmi v prednjem delu stopala in pete, dobrim povratkom energije pri odskoku (rebound) po celotni srednji podplati ter optimalno stabilnostjo zaradi penastega okvira pete
  • Ergonomsko oblikovana podplat iz TPU uvex x-tended grip upošteva najnovejša biomehanska dognanja, je izjemno trpežna in zato zelo protizdrsna, njen profil pa je še posebej primeren za uporabo na industrijskih tleh
  • Izpolnjuje ESD-zahteve z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • Nova, širša, 100 % kovinsko neopremljena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna, za več prostora za prste in optimalno prileganje
  • Nekovinska vložka, ki preprečuje prebijanje, ne vpliva na prožnost čevlja

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 G2
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 37
  • Zadrga: Čevlji
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: Uvex 1 G2 klima udobje stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1 G2 TPU
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov