Spojno držalo s hitro spojko za strojne vijačnike, vrtljivo 45° 4/4

Št. art.: 676880 4/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 47 mm
Zunanji 6-kotnik C 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676880 4/4
EAN/GTIN 4045197880710

Opis

Uporaba:

Za spajanje vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje ali vijačniki s 1/4, 3/8 ali 1/2-colskim pogonskim 4-kotnikom.
Z vzmetnim obročem in hitro spojko. Spojno držalo je vrtljivo za 45° za doseganje težko dostopnih mest.
Za strojne vijačnike.