Doppelgelenkschluessel 12 oldal 8x9 mm

Št. art.: 66A.8X9
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 66A.8X9
EAN/GTIN 3148516478757
Številka proizvajalca 66A.8X9
L-število L60130 2044
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: 180° vrtljiv ključ za največjo dostopnost
  • Položaj ključa ohranja pritrdilna vzmet.
  • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • Kromirana, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 12,6 x 13,85
  • C x C1 [mm]: 15 x 15
  • C1 [mm]: 15
  • H x H1 [mm]: 23,0 x 23,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 188,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 100