Urarski izvijač za profil Phillips, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 669015 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
574 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Značilnosti ročaja vrtljiva kapa
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) PH0
Vrsta izdelka izvijač
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Skupna dolžina 112 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake Phillips (PH)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669015 0
EAN/GTIN 4045197975058
Številka proizvajalca 669015 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Korozijsko odporen aluminijasti ročaj, s trdno vtisnjenim rezilom.
Na koncu ročaja je vrtljiva 6-kotna glava, ki omogoča natančno delo.

Material:

Stebla so iz specialnega jekla.