Momentni izvijač TX10

Št. art.: 659950 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 300 TX
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±10 %
Celotna dolžina L 175 mm
Dolžina rezila 65 mm
nastavljeni vrtilni moment 2 Nm
nastavljeni vrtilni moment 200 cNm
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka nepomična
Merilno orodje (mehansko)
Pogonski profil Izvijač Torx®
Fiksno nastavljen vrtilni moment da
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti prednastavljeno
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni določljivo
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 118 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659950 TX10
EAN/GTIN 4013288093370
Številka proizvajalca 05027934001

Opis

Izvedba:

Uveljavljeni ročaj Kraftform, v obliki pištole, od 5 Nm. Vsak izvijač; je predhodno nastavljen na zatezni moment, ki je ustrezen velikosti vijaka.
Mehanizem v ročaju je s pečatnim obročem zaščiten pred spremembo nastavitev in manipulacijami. Zmogljivost in navor sta vtisnjena na koncu ročaja.
Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Nadaljnje zatezanje vijaka ni mogoče.
Vel. 2 − 4 za vijake z notranjim 6-kotnikom.
Vel. TX6 − TX20 za vijake s profilom Torx®.
Vel. 6IP − 20IP za vijake s profilom Torx Plus®.

Uporaba:

Idealni za montažo obračalnih rezalnih ploščic.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico