{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 27,3 mm | |
Višina h | 13 mm | |
Zev ključa | 14 mm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Funkcija raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657902 1-14 | |
EAN/GTIN | 4062406277611 |