{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 47,5 mm | |
Višina h | 19 mm | |
Zev ključa | 32 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 2-32 | |
EAN/GTIN | 4018754034314 | |
Številka proizvajalca | 58224032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Natični obročni ključ 2-32 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
54,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 47,5 | 48 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 19 | 17,5 |
Medosna razdalja S | 25 | 31 |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |