{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 42,5 mm | |
Višina h | 17 mm | |
Zev ključa | 27 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 2-27 | |
EAN/GTIN | 4018754034291 | |
Številka proizvajalca | 58224027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični obročni ključ 2-27 mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
48,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 42,5 | 42 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Zev ključa | 27 | 27 |
Medosna razdalja S | 25 | 31 |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |