{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 35 mm | |
Višina h | 8 mm | |
Zev ključa | 14 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 2-14 | |
EAN/GTIN | 4018754033935 | |
Številka proizvajalca | 58214014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični viličasti ključ 2-14 mm
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
41,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 35 | 31,1 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 8 | 7 |
Zev ključa | 14 | 14 |
Medosna razdalja S | 25 | 25 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |