{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 42 mm | |
Višina h | 9 mm | |
Zev ključa | 19 mm | |
Serija | 731/10 | |
Medosna razdalja S | 20 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 1-19 | |
EAN/GTIN | 4018754033911 | |
Številka proizvajalca | 58211019 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Natični viličasti ključ 1-19 mm
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
379 kosov na zalogi
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 42 | 41,6 |
Natično držalo | 9×12 | 9×12 |
Višina h | 9 | 7,7 |
Zev ključa | 19 | 19 |
Medosna razdalja S | 20 | 20 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |