{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 30 mm | |
Višina h | 7 mm | |
Zev ključa | 12 mm | |
Serija | 731/10 | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 1-12 | |
EAN/GTIN | 4018754033843 | |
Številka proizvajalca | 58211012 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični viličasti ključ 1-12 mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
38,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 30 | 27,5 |
Natično držalo | 9×12 | 9×12 |
Višina h | 7 | 5,7 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Zev ključa | 12 | 12 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |