{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 26 mm | |
Višina h | 5,5 mm | |
Zev ključa | 10 mm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 1-10 | |
EAN/GTIN | 4018754033829 | |
Številka proizvajalca | 58211010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Natični viličasti ključ 1-10 mm
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 26 | 24,8 |
Natično držalo | 9×12 | 9×12 |
Višina h | 5,5 | 5,7 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Medosna razdalja S | 17,5 | 17,5 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ | Natični viličasti ključ |