Merilniki vrtilnega momenta za TTS-2000 5,6 Nm

Št. art.: 654910 5,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 308,00 € /kos.
  • 238,00 € /kos.
  • 1.217,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in levo
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 5,6 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±1 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Območje vrtilnega momenta 0,6 Nm - 5,6 Nm
Dolžina 51 mm
Premer 21 mm
Dolžina kabla 1,2 m
Masa 0,16 kg
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Zunanji 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654910 5,6
EAN/GTIN 856986007010
Številka proizvajalca IL-50I-G2

Opis

Izvedba:

Vgrajeni SMART čip, ki shranjuje podatke za prepoznavanje senzorjev, zagotavlja, da so vse sistemske komponente med seboj zamenljive. Ti senzorji za merjenje vrtilnega momenta zdržijo obremenitev s 150 odstotki nazivne vrednosti. Ko obremenitev doseže 110 odstotkov nazivne vrednosti, sproži senzor opozorilni zvočni signal, poleg tega se na prikazovalniku naprave prikaže opozorilo. Senzorji za merjenje vrtilnega momenta so opremljeni z zelo obstojnim kablom, ki je zaščiten pred prepletanjem in se lahko enostavno zamenja.

Standard:

4-kotne pogone v skladu z DIN 3120/ISO1174-1.
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
    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico