Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 1 d.140 mm konica d.1,3 mm glava polirani ročaji Ku.plašč hrapav

Št. art.: 65436001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65436001
EAN/GTIN 4018754037605
Številka proizvajalca 65436001
L-število L60010 2418

Opis

Opis:

  • DIN 5256 C
  • Ravna, težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • za zadrževalne obroče: 12-25
  • Premer konice [mm]: 1,3 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
  • Gr.: J 1
  • Dolžina [mm): 140 mm
  • Teža: 100 g
  • Širina mm (b): 53 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico