Garnitura 6-kotnih nasadnih ključev IMPACT 1/2 cole Surface Drive z najlonskim tulcem

Št. art.: 651221
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
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
Število orodij 3 kos
Barva črna
Primerno za strojno uporabo Da
Število orodij 3
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom (Surfacedrive) z najlonskim tulcem
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mangan-fosfatirano
Standard DIN 3121
Garnitura da
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom (Surfacedrive)
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651221
EAN/GTIN 4045197197900
Številka proizvajalca 651221
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Pri menjavi koles in pnevmatik je pomembno, da so matice ali vijaki pravilno zategnjeni, da se zagotovi varna vožnja. S šestkotnim nasadnim ključem s tulcem iz umetne mase bodo matice ali vijaki dovolj zategnjeni, hkrati pa ne boste poškodovali platišča. Nasadni ključ je primeren tudi za udarni vijačniki.
Plastični tulec ščiti platišča in preprečuje praske ali druge poškodbe, ki jih lahko povzroči orodje. Tako ste lahko prepričani, da bo vaše vozilo vedno v najboljšem stanju.
Nasadni ključ je pomemben del vsake avtomehanične delavnice. Ne glede na to, ali platišča in pnevmatike na svojem vozilu menjate sami ali pa menjavo izvede strokovnjak, to orodje ne sme manjkati.

Prednosti:

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

Uporaba:

Za pazljivo montažo ohišij in platišč iz lahkih kovin.
Zanesljiva zaščita s tulcem iz umetne mase odporne na udarce.
Različne barve najlonskih tulcev za hitro razločevanje nastavkov.

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

Vsebina:

po 1 nastavek za nasadni ključ art. 651220: Vel. 17; 19; 21