uvex 2 gradbeni škornji S3 črna/modra širina 10 velikost 36

Št. art.: 6512136
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6512136
EAN/GTIN 4031101936536
Številka proizvajalca 6512136
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Nova konstrukcija uvex 2 je bila razvita za specifične izzive gradbene industrije. Predvsem gradbena in predelovalna industrija postavljata svoje zaposlene in njihovo obutev:in njihovo obutev na zelo posebni preizkušnji. Poleg visokih mehanskih zahtev so dejavnik tudi ekstremne vremenske razmere. Modeli uvex 2 construction zaradi inteligentne zasnove in inovativnih tehnologij zagotavljajo zanesljivo zaščito, stabilnost in izjemno udobje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • trpežni, lahki in sodobni varnostni škornji S3 z vezalkami in širokim krojem
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • daljša življenjska doba zgornjega dela nad kapico za prste zaradi penastega prevleka iz poliuretana
  • sistem za vezanje, ki je odporen proti umazaniji, se enostavno uporablja in je odporen proti vročini

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita kopita kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija podplata iz vodoodpornega usnja
  • zamenljiva, antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen zaščitni jezik in ovratnik
  • velikosti 35–40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3 v skladu z EN ISO 20345:2022
  • vodoodporno usnje s tehnologijo uvex waterstop za zanesljivo zaščito pred brizganjem vode med dežjem in čiščenjem
  • zanesljiva zaščita za ljudi in material: vmesna podplat iz jekla, ki preprečuje prebijanje
  • Anatomsko oblikovan, penasti petež iz poliuretana za stabilnost in zaščito pred zvijanjem gležnja
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna, za več prostora za prste in optimalno prileganje
  • ergonomsko oblikovana zunanja podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z grobim, samočistilnim profilom in zelo dobro protizdrsno zaščito
  • odsevni trakovi na bokih za optimalno vidljivost

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 construction
  • Barva (filter): črna/modra
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 36
  • Zadrga: Čevlji
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 2 construction klimatsko udobno podnožje
  • Vrhnji material: uvex waterstop usnje
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2
  • Širina: 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov