uvex 2 čevlji S1P črna/oranžna širina 12 velikost 48

Št. art.: 6501348
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6501348
EAN/GTIN 4031101668956
Številka proizvajalca 6501348
L-število L01670 116
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrhunska na vseh področjih. Inovativna serija varnostnih čevljev uvex 2 v zaščitnih razredih S3 in S1 P se ne boji izzivov: Optimalno blaženje, ergonomsko prileganje, majhna teža in najboljše klimatske lastnosti zagotavljajo največjo učinkovitost v vsakdanjem delovnem življenju in na novo določajo meje za varnostne čevlje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • lahki in prilagodljivi varnostni polčevlji v razredu S1 PL s podplatom iz PU/PU
  • primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • daljša življenjska doba zgornjega dela nad kapico za prste zaradi penastega prevleka iz poliuretana
  • prilagodljiv, elastičen vezni trak z zaponko za hitro zapiranje
  • uvex medicare: primerno za ortopedske pripomočke in vložke v skladu s standardom DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Barva: črna, oranžna
  • na voljo v velikih velikostih: 10, 11, 12, 14
  • na voljo v velikostih: 35 do 52

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita oblika kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali (uvex climazone)
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija podplata iz visokotehnološkega mikrovezja
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen zaščitni jezik in ovratnik

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S1 PL v skladu z EN ISO 20345:2022 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica uvex xenova® in kovinsko neobremenjena podplat uvex xenova® z zaščito pred prebojem – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z grobim, samočistilnim profilom in vstavki iz TPU – zelo dobra protizdrsna zaščita
  • odsevni elementi na stegnu

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/oranžna
  • Razred zaščite: S1P
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 48
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2
  • Širina: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico