Drsna glava, colska brez ročaja

Št. art.: 648200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1 col
celotna dolžina 80 mm
Površina kromirani
Vrsta izdelka Drsna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 648200
EAN/GTIN 4018754013494
Številka proizvajalca 16070000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-D25 z izvrtino.
Drsna glava za doseganje optimalne vzvodne ročice.

Standard:

DIN 3122-A 25

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.