Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, 6-kotnik: 10mm

Št. art.: 643229 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.976 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka vijačni nastavek
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Skupna dolžina L 60 mm
Zunanji premer D 22,5 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Dolžina rezila l1 20 mm
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 10 mm
Z zglobno glavo, za vijake z notranjim šestkotnikom ne
Površina kromirano
Standard DIN 7422
Garnitura ne
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 643229 10
EAN/GTIN 4062406062132
Številka proizvajalca 643229 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, kromirano. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Opomba:

Vložki za 6-kotne izvijače GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 643232; HOLEX: art. 643222).