6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio, Šešiabriaunis: 10mm

Prekės Nr.: 643229 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 123 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 60 mm
Išorinis skersmuo D 22,5 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Geležtės ilgis l1 20 mm
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 10 mm
Su šarnyrine galvute, vidiniams šešiabriauniams varžtams ne
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 7422
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643229 10
EAN / GTIN 4062406062132
Gamintojo numeris 643229 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunius atsuktuvo antgalius galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).