{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 11 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Standard | DIN 3124 | |
| ⌀ na izhodni strani | 16,6 mm | |
| Dolžina | 38 mm | |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirani | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 642120 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197164049 | |
| Številka proizvajalca | 642120 11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |