Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjen iz sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasto vlečno drogovje z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Območje nalaganja je prekrito z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, v skladu s standardom EN 1757-3.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1000
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 490
Celotna dolžina (mm): 1545
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 1200
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 400 x 100
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3