Vstavljena reverzibilna ročica

Št. art.: 6403
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Medosna razdalja S 26 mm
Natično držalo 9×12 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6403
EAN/GTIN 4000896027514
Številka proizvajalca 6403
L-število L60140 829
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Fini zobnik, 72 zob ∙ kot delovanja 5°
  • Drop-ponarejen
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 9 x 12 mm
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 58,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,18 kg
  • Število zob: 72 (delovni kot 5°)
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 26 mm
  • Debelina glave A: 14,5 mm
  • Debelina glave (a1): 22,5 mm
  • Širina glave b: 34,5 mm