3/4″ natični ključ (inch), šesterokotni 2.3/8″

Št. art.: 6400A 2.3/8
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6400A 2.3/8
EAN/GTIN 4991644141104
Številka proizvajalca 6400A 2.3/8
L-število L60050 9512
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 76 mm
  • Dimenzija D2: 58 mm
  • D1: 79,5 mm
  • Dolžina: 39 mm
  • Pogon: 3/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 2.3/8″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden