{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 10 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
| ⌀ na izhodni strani | 14,3 mm | |
| Dolžina | 45,5 mm | |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 637400 10 | |
| EAN/GTIN | 4018754002467 | |
| Številka proizvajalca | 02040010 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |