Kardanski zglob, 3/8-colski, Tip: 3/8

Št. art.: 636200 3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 46 mm
s QuickRelease Ne
Vrsta izdelka Kardanski zglob

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 636200 3/8
EAN/GTIN 4018754012626
Številka proizvajalca 12020000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-C 10

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.