Podaljšek, 3/8 cole, Celotna dolžina: 40mm

Št. art.: 635400 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 40 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 635400 40
EAN/GTIN 4018754012602
Številka proizvajalca 12010005
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Standard:

Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-C 10 z utorom.
DIN 3123-B 10

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.