Dvojni ključ z dvojno škatlo

Št. art.: 630A-1X1.1/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630A-1X1.1/8
EAN/GTIN 4000896026760
Številka proizvajalca 630A-1X1.1/8
L-število L60140 3081
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Globoko zakrknjen
  • Glave tanke stene
  • Ameriških razsežnosti
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • ISO 1085
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 1 x 1.1/8
  • Dimenzije / dolžina: 350 mm
  • Neto teža (kg): 0,56 kg