Momentni ključ

Št. art.: 6291-1CTCAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 120 Nm
Celotna dolžina L 401 mm
Vpenjalo za natična orodja 14×18 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6291-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193264
Številka proizvajalca 6291-1CTCAL
L-število L60140 4802
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • Vtičnica za držanje plug-in orodij
  • Natančnost ± 2 % vrednosti lestvice (v smeri aktiviranja)
    lahko uporabite za desne in leve niti z obračanjem orodja za vstavljanje
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
    • Optični (modeli s signalnim gumbom)
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Sef z ogledalom
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Vstavljanje kvadrata 14 x 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 401 mm
  • Nm min-max: 20–120 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Tehtnica (Nm): 1 Nm
  • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 368,30–354,20 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 5,5–34,5 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 38,5 mm
  • Debelina glave A: 23 mm
  • Širina glave b: 30 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost