Nastavljivi šestilni ključ zakrivljen 3 mm

Št. art.: 628610 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 758
Oznaka proizvajalca 758CC
Nazivni ⌀ čepa 3 mm
Dolžina L 153 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 11 mm - 60 mm
zakrivljeni Da
ravne Ne
Nastavljanje dolžine Da
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628610 3
EAN/GTIN 4020772050917
Številka proizvajalca 50914

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm. Tolerančno polje h12.